Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg 5513864
Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:5513864
Rubix:d1122255

Detalii produs : TRELLEBORG 5513864 - FOOD -/ BEVERAGE HOSE TRELLEBORG 5513864
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Lungime | 40 m |
| Raza curbei | 115 mm |
| Presiune fără spargere | 80 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere