Furtun de apă / aer / multifuncțional Trelleborg 59007856
Furtun de apă / aer / multifuncțional Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:59007856
Rubix:d1104034

Detalii produs : TRELLEBORG 59007856 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG 59007856
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Lungime | 20 m |
| Culoare | negru |
| Raza curbei | 360 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere