Furtun de apă / aer / multifuncțional Trelleborg 59007859
Furtun de apă / aer / multifuncțional Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:59007859
Rubix:d1083207

Detalii produs : TRELLEBORG 59007859 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG 59007859
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 152 mm |
|---|---|
| Lungime | 20 m |
| Culoare | negru |
| Raza curbei | 610 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere