Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg 5026110
Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:5026110
Rubix:d1112714
Producator:5026110

Detalii produs : TRELLEBORG 5026110 - FOOD -/ BEVERAGE HOSE TRELLEBORG 5026110
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9.5 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
| Lungime | 20 m |
| Raza curbei | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere