Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 141 13
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:141 13
Rubix:d1189678
Producator:001410013
EAN:8014230942797

Detalii produs : 141 13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 141 13
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 13 mm |
|---|---|
| Lungime | 180 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 26 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
