Accesorii și piese de schimb pentru cutii de scule și cufere Milwaukee 4932472127

Accesorii și piese de schimb pentru cutii de scule și cufere Milwaukee

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Milwaukee:4932472127
Rubix:d711073
Producator:4932472127
EAN:4058546325237
brand logo

Detalii produs : 4932464930 MILWAUKEE - HOLESAW MILWAUKEE 4932464930


E-Track mounting rails can be mounted on the wall in vehicles, shops or garages for ultimate versatility. Quick release design for easy mounting, height adjustment and removal of the shelves. Each shelf supports up to 22 kg of weight. Metal reinforced frame. Impact resistant polymer construction. Part of the PACKOUT™ modular storage system.

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere