• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 111E-HS 450 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111E-HS 450

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 111E-HS 450

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:111E-HS 450
    Rubix:d1191913
    Producator:001114145
    EAN:8054809433226
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 111E-HS 450 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111E-HS 450


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    440.24RFID FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.24RFIDCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40P.1691 30 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 91 30VDE 2133 17 GEDORE - VDE 2133 17 GEDORECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 46.11AVSECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 75.5/8Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 92A.224972168 ROEBUCK - 4972168 CHEIE FIXA 16 X 17MM 248225EU ROEBUCKCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40.7/16Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 54A.41SLS51A.70 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 51A.70J.1P1/2CF FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM J.1P1/2CF52 55 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52 559070C BAHCO - BAHCO 9070C ADJUSTABLE WRENCH 6IN1B-2.3/8AF GEDORE - GEDORE 1B-2.3/8AF 1B SERIES COMBINATION SPANNER 2.3/8 INCH A/F
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut