• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 111E-HS 200 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111E-HS 200

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 111E-HS 200

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:111E-HS 200
    Rubix:d1192603
    Producator:001114120
    EAN:8054809433103
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 111E-HS 200 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111E-HS 200


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    HN 12-13 SKF - SKF CHEIE CU CIOC PT PIULITE HN 12-13HN 3 SKF - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH SKF HN 350.1 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 50.1009579460030 FORTIS - 9579460030 FORTIS1747134 - CHEIE TUBULARA CU MANER VDE 10MM DIN 3 COMPONENTE TIP VDE 2133 10 GEDORE55.21AVSE FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 55.21AVSECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467F.15RFID600415 - 600415 125/1 CHEIE COMBINATA SCURTA 7K2181.04 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K2181.044932471524 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932471524Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 98B.1025 PK 7 GEDORE - GEDORE 7MMDEND SKT WRENCH 25 PK 7Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55A.16X176820996 ROEBUCK - 6820996 PW13M TUBULARA COTITA 13mm ROEBUCK40 Z 16-18 GEDORE - GEDORE 40 Z 16-18 16-18MM HOOK WRENCH C/W PIN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut