• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 42HS 22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42HS 22

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42HS 22

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:42HS 22
    Rubix:d1189369
    Producator:000424522
    EAN:8054809160436
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 42HS 22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42HS 22


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467.7/1655A.12X13 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 55A.12X1355 17X19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55 17X19Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.12X14SPL54A.50 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 54A.50894 85 GEDORE - GEDORE 894 85 SINGLE OPEN ENDED SPANNER 85MMHNA 14-24 SKF - SKF CHEIE CU CIOC REGLABILA HNA 14-24Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467R.19Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55A.13X1626 R 13x15 GEDORE - GEDORE BOX SPANNER 13-15MM 26 R 13X1511M-36 BAHCO - BAHCO 11M-36 LONG COMBINATION WRENCH 36MM141 17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 141 17935 30X32 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 935 30X32618514 - 618514 120/1 CHEIE COMBINATA LUNGA 4670A.14 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 70A.14
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut