• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Șurubelniță bit
    7. 861RIBE 7 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 861RIBE 7

    Șurubelniță bit Beta Tools 861RIBE 7

    Șurubelniță bit Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:861RIBE 7
    Rubix:d1186891
    Producator:008610707
    EAN:8014230794327
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 861RIBE 7 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 861RIBE 7


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    862LP 1,2X8 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 862LP 1,2X89664260010 FORMAT - 9664260010 FORMATȘurubelniță bit Facom EXR.140Șurubelniță bit Facom EXR.1275134674001 WERA - WERA 134674 867/4Z IP BIT TORX PLUS 25IP/89 EXTRA TOUGH4932471564 MILWAUKEE - SCREWDRIVER BIT MILWAUKEE 49324715644971733 ROEBUCK - 4971733 NUT SETTERS MAGNETIC 7MM X 50MM ROEBUCKDS.10A FACOM - SCREWDRIVER BIT FACOM DS.10A5094146 ROEBUCK - 5094146 BIT HEXAGONAL 6.0 MM X 25MM ROEBUCK5134677001 WERA - WERA 134677 867/4Z IP BIT TORX PLUS 40IP/89 EXTRA TOUGH862LP 0,5X3 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 862LP 0,5X39664730015 FORMAT - 9664730015 FORMAT861PE 2,5 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 861PE 2,5EP.661 FACOM - SCREWDRIVER BIT FACOM EP.6615060137001 WERA - WERA 060137 867/4Z BIT TX30/50 EXTRA TOUGH
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut