• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Cheie T
    7. 96THS 3 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS 3

    Cheie T Beta Tools 96THS 3

    Cheie T Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:96THS 3
    Rubix:d1181187
    Producator:000964936
    EAN:8014230859453
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 96THS 3 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS 3


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    951TX 20 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951TX 20952AS 3/8 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952AS 3/8900T-060-200 BAHCO - BAHCO 900T-060-200 HEXAGONAL T-HANDLE 6 X 2004932498685 MILWAUKEE - T-KEY MILWAUKEE 4932498685953TX 30 BETA - T-KEY BETA TOOLS 953TX 30952AS 5/8 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952AS 5/82142 T 8 GEDORE - GEDORE 2142 T 8 HEXAGON SCREWDRIVER WITH 2C-T-HANDLE951 6 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951 6951MQ 5 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951MQ 5951 2 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951 24355165 ROEBUCK - 4355165 INSULATED 10MM T BAR ALLEN KEY ROEBUCK43 6 GEDORE - 43 6 GEDORE949 12 BETA - T-KEY BETA TOOLS 949 124932492690 MILWAUKEE - T-KEY MILWAUKEE 49324926904355257 ROEBUCK - 4355257 INSULATED 6MM T BAR ALLEN KEY ROEBUCK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut