• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Cheie T
    7. 97TTX-HS 40 BETA - T-KEY BETA TOOLS 97TTX-HS 40

    Cheie T Beta Tools 97TTX-HS 40

    Cheie T Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:97TTX-HS 40
    Rubix:d1182539
    Producator:000974740
    EAN:8014230859569
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 97TTX-HS 40 BETA - T-KEY BETA TOOLS 97TTX-HS 40


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    951TX 50 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951TX 504355248 ROEBUCK - 4355248 INSULATED 5MM T BAR ALLEN KEY ROEBUCK952AS 3/8 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952AS 3/84932492676 MILWAUKEE - T-KEY MILWAUKEE 493249267696THS-AS 1/4 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS-AS 1/4952L 16 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952L 1696TBP-HS 8 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96TBP-HS 805023348001 WERA - 05023348001 SURUBELNITA IMBUS 6X200 MM951TX 30 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951TX 3084TC.10 FACOM - T-KEY FACOM 84TC.10900T-050-150 BAHCO - BAHCO 900T-050-150 HEXAGONAL T-HANDLE 5 X 150951 2,5 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951 2,596T 8 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96T 8952L 15 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952L 1596TBP-HS 10 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96TBP-HS 10
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut