• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 141 9 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 141 9

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 141 9

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:141 9
    Rubix:d1190873
    Producator:001410009
    EAN:8014230942759
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 141 9 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 141 9


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    25 PK 14 GEDORE - GEDORE 14MM DEND SKT WRENCH 25-PK-1450.1 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 50.10099 12-14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 99 12-14Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 59TX.10X12600086 - 600086 110/1 CHEIE FIXA DUBLA 19X2289MQ 21 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 89MQ 21310M-24 BAHCO - BAHCO 310M-24 RING WRENCH600423 - 600423 125/1 CHEIE COMBINATA SCURTA 1595 17X19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 95 17X19Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 75.36BM16608 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS BM16608Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94A.8Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467B.321810-A68-75 ELESA+GANTER - 1810-A68-75 ELESA+GANTER603847 - 603847 110/1 CHEIE FIXA DUBLA 18X21
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut