• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 361N 350 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 361N 350

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 361N 350

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:361N 350
    Rubix:d1182314
    Producator:003610014
    EAN:8054809332345
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 361N 350 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 361N 350


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    111E 200 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111E 200865264 ROEBUCK - 865264 CHEIE COMBINATA 16MM ROEBUCK113A.6T FACOM - 113A.6T CHEIE FACOM40R.21 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40R.21Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.952 10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52 1090AS 1/2X9/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90AS 1/2X9/16101.12GR FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 101.12GR650H 14X18-80/90 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 650H 14X18-80/9039.16RFID FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 39.16RFID111M-14 BAHCO - BAHCO 111M-14 COMBINATION WRENCH 14MMCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467AS.11HN5-6 SKF - SKF HOOK SPANNER 38-45MM HN5-61936M-8-9 BAHCO - BAHCO 1936M-8-9 TUBULAR HEX SOCKET WRENCH65.17X19 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 65.17X19
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut