• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 3967 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 3967

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 3967

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:3967
    Rubix:d1187725
    Producator:039670010
    EAN:8014230882628
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 3967 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 3967


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 45.3255AS 1/4X9/32 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55AS 1/4X9/32937K 13X13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937K 13X139031 C BAHCO - BAHCO 9031 C ADJUSTABLE WRENCH26 R 46x50 GEDORE - 26 R 46x50 GEDORECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.24X27SLSCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 75.5/844.18X19F FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 44.18X19FCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 91A.18X19Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.13SLS865247 ROEBUCK - 865247 OPEN END WRENCH OPENING 20X22MM ROEBUCK100 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 100467.11/16RFID FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 467.11/16RFIDCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 45.369557060020 FORMAT - 9557060020 FORMAT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut