• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Șurubelniță bit
    7. 867RIBE/L 8 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 867RIBE/L 8

    Șurubelniță bit Beta Tools 867RIBE/L 8

    Șurubelniță bit Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:867RIBE/L 8
    Rubix:d1188206
    Producator:008670758
    EAN:8014230843964
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 867RIBE/L 8 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 867RIBE/L 8


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4971731 ROEBUCK - 4971731 EXTRA LONG BIT POZIDRIVE NO2 X 152MM ROEBUCK5134677001 WERA - WERA 134677 867/4Z IP BIT TORX PLUS 40IP/89 EXTRA TOUGH885 10 GEDORE - GEDORE 885 10 SCREWDRIVER BIT 5/16 HEX DRIVE HEX POINT 10MM727/ES22 24 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 727/ES22 24727/ES16 10 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 727/ES16 105094147 ROEBUCK - 5094147 BIT TORX TX 10 X 25MM ROEBUCK9664470015 FORMAT - 9664470015 FORMAT4971706 ROEBUCK - 4971706 CAP DE SURUBELNITA 1 X 25MM ROEBUCK686 8 GEDORE - 686 8 GEDOREȘurubelniță bit Facom EX.108Șurubelniță bit Facom ENH.110880 9 GEDORE - 880-9 NO 2 IMPACT BIT GEDORE4932459393 MILWAUKEE - SCREWDRIVER BIT MILWAUKEE 49324593934932430854 - 4932430854 SHOCKWAVE IMPACT DUTY PH2 X 50MM SCREWDRIVING BIT5057153001 WERA - WERA 057153 857/1Z BIT SPANNER 10/25 EXTRA TOUGH
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut