Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee 4932471503
Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932471503
Rubix:d710918
Producator:4932471503
EAN:4058546294021

Detalii produs : 4932471503 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932471503
144 Ratcheting teeth positions giving 2.5° arc swing allowing access in tighter spaces. Durable double stacked pawls for longer ratchet life. MAX BITE™ open-end grip reduces rounding and stripping. Ink-filled labels for better visibility. Chrome alloy steel, chrome plated. Rounded I-Beam handle for comfortable handling grip.
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 10 mm |
|---|---|
| Lungime | 165 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
