Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee 4932471505
Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932471505
Rubix:d706589
Producator:4932471505
EAN:4058546294045

Detalii produs : 4932471505 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932471505
144 Ratcheting teeth positions giving 2.5° arc swing allowing access in tighter spaces. Durable double stacked pawls for longer ratchet life. MAX BITE™ open-end grip reduces rounding and stripping. Ink-filled labels for better visibility. Chrome alloy steel, chrome plated. Rounded I-Beam handle for comfortable handling grip.
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 12 mm |
|---|---|
| Lungime | 179 mm |
| Tip | cheie cu clichet |
| Finisare | lustruit |
| Diametru | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
