Referințe
Milwaukee:4932478337
Rubix:d706583
Producator:4932478337
EAN:4058546345280


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' (vierkante aandrijving) '' |
|---|---|
| Diametru | 7 mm |
| Lungime | 28 mm |
Detalii produs : 4932478337 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478337
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome Finish.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' (vierkante aandrijving) '' |
|---|---|
| Diametru | 7 mm |
| Lungime | 28 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Diametru (inch) | 0.28 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 27 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere