Referințe
Milwaukee:4932478348
Rubix:d709132
Producator:4932478348
EAN:4058546345396

Detalii produs : 4932478348 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478348
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome Finish.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Diametru | 18 mm |
| Lungime | 28 mm |
| Pătrat | 9.53 mm |
| Diametru (inch) | 0.71 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 48 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
