Referințe
Milwaukee:4932478358
Rubix:d709011
Producator:4932478358
EAN:4058546345495

Detalii produs : 4932478358 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478358
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome Finish.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Diametru | 14 mm |
| Lungime | 63 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Diametru (inch) | 0.55 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 84 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
