Referințe
Milwaukee:4932478356
Rubix:d706752
Producator:4932478356
EAN:4058546345471


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' vierkant (female aandrijving) '' |
|---|---|
| Diametru | 14 mm |
| Lungime | 63 mm |
Detalii produs : 4932478356 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478356
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome Finish.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' vierkant (female aandrijving) '' |
|---|---|
| Diametru | 14 mm |
| Lungime | 63 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 200 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere