Referințe
Milwaukee:4932480037
Rubix:d708467
Producator:4932480037
EAN:4058546376079


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2˝ vierkant '' |
|---|---|
| Diametru | 17 mm |
| Lungime | 78 mm |
Detalii produs : 4932480037 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480037
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome Finish.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2˝ vierkant '' |
|---|---|
| Diametru | 17 mm |
| Lungime | 78 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere