Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee 4932480204
Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932480204
Rubix:d708713
Producator:4932480204
EAN:4058546404895

Detalii produs : 4932480204 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932480204
MAX BITE™ open-end grip reduces rounding and stripping. Rounded I-Beam handle for comfortable handling grip. Ink-filled labels for better visibility. Chrome alloy steel, chrome plated.
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 28 mm |
|---|---|
| Lungime | 367 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
