Referințe
Milwaukee:4932500468
Rubix:d709494
Producator:4932500468
EAN:4058546617707

Detalii produs : 4932500147 MILWAUKEE - ACCESSORY AND SPARE PARTS FOR TOOLBOXES AND CHESTS MILWAUKEE 4932500147
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4' '' |
|---|---|
| Diametru | 9.7 mm |
| Lungime | 20 mm |
| Pătrat | 6.35 mm |
| Diametru (inch) | 0.38 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 31 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
