Referințe
Milwaukee:4932500444
Rubix:d709129
Producator:4932500444
EAN:4058546617462




rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 aansluiting (vierkant-aandrijving) '' |
|---|---|
| Lungime | 152.4 mm |
Detalii produs : 4932500444 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932500444
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 aansluiting (vierkant-aandrijving) '' |
|---|---|
| Lungime | 152.4 mm |
| Pătrat | 9.53 mm |
| Diametru (inch) | 3/8 '' |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere