Referințe
Milwaukee:4932500492
Rubix:d710182
Producator:4932500492
EAN:4058546617943


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | xzn (triple square) 12-kants metrisch m14 '' |
|---|---|
| Diametru | 14 mm |
| Lungime | 48.5 mm |
Detalii produs : 4932500492 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932500492
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | xzn (triple square) 12-kants metrisch m14 '' |
|---|---|
| Diametru | 14 mm |
| Lungime | 48.5 mm |
| Pătrat | 9.53 mm |
| Diametru (inch) | 0.55 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 31 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere