• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Cutter
    6. Cutter- Accesorii / Piese de schimb
    7. 4932430172 MILWAUKEE - STAMP MILWAUKEE 4932430172

    Cutter- Accesorii / Piese de schimb Milwaukee 48224256

    Cutter- Accesorii / Piese de schimb Milwaukee

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Milwaukee:48224256
    Rubix:d709740
    Producator:48224256
    EAN:0045242356256
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 4932430172 MILWAUKEE - STAMP MILWAUKEE 4932430172


    Informații tehnice


    atribute
    Pentru modelmini en constant swing buissnijders voor koper (milwaukee)
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1143R BETA - CUTTER - ACCESSORY / SPARE PART BETA TOOLS 1143R9771381028 FORMAT - 9771381028 FORMAT51.7 MARTOR - 51.7 MARTOR896085 ROEBUCK - 896085 SNAP-OFF BLADES - 25 MM - DISPENSER OF 5 PCS FOR CUTTER 5074231 ROEBUCK1133RL BETA - CUTTER - ACCESSORY / SPARE PART BETA TOOLS 1133RL5103027 ROEBUCK - 5103027 JB2013518 SET LAME 18MM PACK OF 10 ROEBUCK865139 CUTLINE - 865139 FOIL CUTTING TOOL CUTLINE112.62 - 112.62 LAMA SPECIALA MARE NR. 112 PU = 5 BUC5233.70 - 5233.70 MARTOR LAMA TRAPEZOIDALA NR 5233 PU-DOZATOR 10BUC3-11-921 - 3-11-921 SET 10 LAME TRAPEZOIDALE2-11-987 UTILITY KNIFE BLADE 10BUC/SET - 2-11-987 UTILITY KNIFE BLADE5103025 ROEBUCK - 5103025 UTILITY KNIFE BLADES - DISPENSER OF 10 PCS ROEBUCK5103028 ROEBUCK - 5103028 RAZOR BLADES - BOX OF 100 PCS ROEBUCK1144D/RL BETA - CUTTER - ACCESSORY / SPARE PART BETA TOOLS 1144D/RLMAR-3550.20 - MAR-3550.20 SECUMAX LAMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut