Referințe
Milwaukee:4932500503
Rubix:d706426
Producator:4932500503
EAN:4058546618056




rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' aandrijving (vierkant) - torx t45 tamper-proof '' |
|---|---|
| Lungime | 50.01 mm |
Detalii produs : 4932492746 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932492746
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' aandrijving (vierkant) - torx t45 tamper-proof '' |
|---|---|
| Lungime | 50.01 mm |
| Pătrat | 9.53 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere