Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee 4932480577
Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932480577
Rubix:d710858
Producator:4932480577
EAN:4058546408626

Detalii produs : 4932480577 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932480577
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 13 x 14 mm |
|---|---|
| Lungime | 177 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
