Referințe
Milwaukee:4932498834
Rubix:d708402
Producator:4932498834
EAN:4058546527037

Detalii produs : 4932498834 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932498834
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2″ '' |
|---|---|
| Diametru | 24 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Diametru (inch) | 0.94 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 107 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
