Referințe
Milwaukee:4932480022
Rubix:d710964
Producator:4932480022
EAN:4058546378165

Detalii produs : 4932480022 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480022
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2˝ '' |
|---|---|
| Diametru | 24 mm |
| Lungime | 39 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Diametru (inch) | 0.94 '' |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
