Referințe
Milwaukee:4932500313
Rubix:d707285
Producator:4932500313
EAN:4058546616151


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
Detalii produs : 4932500313 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932500313
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Pătrat | 6.35 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere