Referințe
Milwaukee:4932480918
Rubix:d707051
Producator:4932480918
EAN:4058546412036

Detalii produs : 4932480918 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480918
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2˝ '' |
|---|---|
| Lungime | 381 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
