Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee 4932492730
Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932492730
Rubix:231088
Producator:4932492730
EAN:4058546476014

Detalii produs : 4932492730 - 4932492730 CHEIE DUBLA FIXA 22X24 MM MILWAUKEE
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 22 x 24 mm |
|---|---|
| Lungime | 248 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
