Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee 4932492735
Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932492735
Rubix:d709849
Producator:4932492735
EAN:4058546476069

Detalii produs : 4932492735 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932492735
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 34 x 36 mm |
|---|---|
| Lungime | 351 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
