Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee 4932492736
Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932492736
Rubix:231093
Producator:4932492736
EAN:4058546476076

Detalii produs : 4932492736 - 4932492736 CHEIE DUBLA FIXA 36X41 MM MILWAUKEE
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 36 x 41 mm |
|---|---|
| Lungime | 380 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
