Referințe
Milwaukee:4932498814
Rubix:d706526
Producator:4932498814
EAN:4058546526832




rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8″ aansluiting '' |
|---|---|
| Diametru | 10 mm |
| Lungime | 63 mm |
Detalii produs : 4932498822 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932498822
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8″ aansluiting '' |
|---|---|
| Diametru | 10 mm |
| Lungime | 63 mm |
| Pătrat | 9.525 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 60 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere