Referințe
Milwaukee:4932493636
Rubix:d711049
Producator:4932493636
EAN:4058546485078

Detalii produs : 4932493636 MILWAUKEE - EMPTY STORAGE MODULE MILWAUKEE 4932493636
Informații tehnice
atribute
| Numărul de compartimente | 1 |
|---|---|
| Lungime | 496 mm |
| Înălțime | 45 mm |
| Lățime | 115 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
