Referințe
Milwaukee:4932480803
Rubix:d707229
Producator:4932480803
EAN:4058546410889



Detalii produs : 4932480803 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480803
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8″ '' |
|---|---|
| Diametru | 25 mm |
| Lungime | 45 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Diametru (inch) | 0.98 '' |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
