Referințe
Milwaukee:4932498656
Rubix:d709753
Producator:4932498656
EAN:4058546525255

Detalii produs : 4932498656 MILWAUKEE - BAG MILWAUKEE 4932498656
Informații tehnice
atribute
| Culoare | alb |
|---|---|
| Lățime | 300 mm |
| Înălțime | 370 mm |
| Lungime | 300 mm |
| Capacitatea de încărcare | 34 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
