Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin HGR20R1440C30/30
Șină de ghidare cu role/Ball Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:HGR20R1440C30/30
Rubix:d1355882

Detalii produs : HGR20R1440C30/30 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR20R1440C30/30
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 20 mm |
|---|---|
| Lungime | 1440 mm |
| Înălțime | 17.5 mm |
| Precizie | c |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere