• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T(1.231)
    • Scule electrice portabile(1.811)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule electrice portabile
    4. Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T
    5. Accesorii pentru aparate electrice portabile
    6. P/T - Alte accesorii
    7. 4932430835 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 4932430835

    P/T - Alte accesorii Milwaukee 4932430835

    P/T - Alte accesorii Milwaukee

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Milwaukee:4932430835
    Rubix:d708159
    EAN:4002395384976
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 4932430835 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 4932430835


    DE 16 VAC ASSIST

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4933441786 MILWAUKEE - PORTABLE POWER TOOLS - OTHER MILWAUKEE 49334417862604730001 REXROTH - 2604730001 REXROTH2608572149 REXROTH - REXROTH 2608572149 13MM KEYLESS CHUCK4932464916 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 49324649164932430906 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 49324309061937M-04 BETA - P/T - OTHER ACCESSORY BETA TOOLS 1937M-04630719000 METABO - 630719000 METABO4933492344 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 49334923444932480849 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 49324808494932451356 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 4932451356P/T - Alte accesorii Facom AZXB.15X40M12 UDEL-0B MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE M12 UDEL-0BFNA-1 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE FNA-149162713 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 4916271348906060 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 48906060
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut