Mașină de găurit/ insurubat Metabo 602102530
Mașină de găurit/ insurubat Metabo
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Metabo:602102530
Rubix:d793610
Producator:602102530
EAN:4007430261519




Detalii produs : 602102530 METABO - 602102530 METABO
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Capacitatea mandrinei | 13 mm |
| Cuplul maxim | 60 N.m |
| Capacitatea de foraj din oțel | 13 mm |
| Fără fir | da |
| Viteza fără sarcină | 1600 rpm |
| Model | bs 18 lt compact |
| Capacitatea bateriei | 2 Ah |
| Greutate | 1.7 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere