Mașină de găurit/ insurubat Metabo 603181660
Mașină de găurit/ insurubat Metabo
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Metabo:603181660
Rubix:d793637
Producator:603181660
EAN:4061792215450






Detalii produs : 603181660 METABO - 603181660 METABO
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 18 V |
|---|---|
| Capacitatea mandrinei | 13 mm |
| Cuplul maxim | 130 N.m |
| Capacitatea de foraj din oțel | 16 mm |
| Fără fir | da |
| Viteza fără sarcină | 4000 rpm |
| Model | bs 18 ltx-3 bl i metal |
| Capacitatea bateriei | 5.5 Ah |
| Greutate | 2.9 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere