• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Echipament individual de protecție(25.238)
    • Igienă(240)
    • Mediu și siguranță(3.423)
    Vedeți
    • Protecția capului(252)
    • Protecția feței și a ochilor(630)
    • Protecția auzului(245)
    • Protecția respiratorie(346)
    • Protecția mâinilor(5.430)
    • Protecția corpului(10.938)
    • Protecție la cădere(188)
    • Protecția picioarelor(6.471)
    • Imbracaminte de unica folosinta / De unica folosinta(738)
    • Îmbrăcăminte Hi-Vis(3.920)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Protecție, siguranță și igienă
    3. Echipament individual de protecție
    4. Imbracaminte de unica folosinta / De unica folosinta
    5. Mănuși de unică folosință
    6. Mănuși de unică folosință
    7. 835-9 TEGERA - DISPOSABLE USE GLOVES TEGERA 835-9

    Mănuși de unică folosință Tegera 835-9

    Mănuși de unică folosință Tegera

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Tegera:835-9
    Rubix:d715421
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 835-9 TEGERA - DISPOSABLE USE GLOVES TEGERA 835-9


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    846-10 TEGERA - DISPOSABLE USE GLOVES TEGERA 846-1083-500-5.5 ANSELL - 83-500-5.5 ANSELL849-9 TEGERA - MANUSI TEGERA 849 MARIMEA 9 50 BUC/SET18601A-10 TEGERA - DISPOSABLE USE GLOVES TEGERA 18601A-1073-711/7 ANSELL - 73-711/7 ANSELL92-481 8.5-9 ANSELL - 92-481 8.5-9 ANSELL31-103 M-L (7.5-9.0) ANSELL - ANSELL 31-103 MICROFLEX COMPOSTABLE GLOVES CLEAR M-L / 7.5-9 PK20060597 M UVEX - 60597 M UVEXA930ORRM PORTWEST - DISPOSABLE USE GLOVES PORTWEST A930ORRM91-225/6 ANSELL - 91-225/6 ANSELL84520-8 TEGERA - DISPOSABLE USE GLOVES TEGERA 84520-884901-11 TEGERA - DISPOSABLE USE GLOVES TEGERA 84901-1192-134-7 S ANSELL - MANUSI NITRIL NEPUDRATE MICROFLEX 92-134 VERSATILITY MARIMEA S/7 100BUC/CUTIE ANSELL825A-10 TEGERA - DISPOSABLE USE GLOVES TEGERA 825A-1085801-7 TEGERA - MANUSI TEGERA 85801 MARIMEA 7 5PER/SET EJENDALS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut