Șurubelniță izolată Milwaukee 4932478712

Șurubelniță izolată Milwaukee

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Milwaukee:4932478712
Rubix:d710074
EAN:4058546349059
brand logo

rezumat tehnic

Tipăriplat
Lungimea lamei75 mm
Dimensiunea imprimăriisl 0,4 x 2,5

Detalii produs : 4932478712 MILWAUKEE - INSULATED SCREWDRIVERS MILWAUKEE 4932478712


VDE tested to 10, 000 V and guaranteed to 1,000 V. Slim shank diameter for access to low lying screw applications. Comfortable Tri-Lobe handle optimized for maximum user comfort and high torque applications. Permanent visible ID markings allows for quick tool identification. Anti role, 3 sided collar on the handle. Landyard hole for easy attachment to a safety system.

Informații tehnice


atribute
Tipăriplat
Lungimea lamei75 mm
Dimensiunea imprimăriisl 0,4 x 2,5
  • Disponibil – Data livrării la cerere