Curea de transmisie metrică Habasit ZRM-T10-2620-25-V
Curea de transmisie metrică Habasit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Habasit:ZRM-T10-2620-25-V
Rubix:d401467



Detalii produs : ZRM-T10-2620-25-V HABASIT - ZRM-T10-2620-25-V HABASIT
Informații tehnice
atribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 10 mm |
| Înălțime | 4.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere