Curea de transmisie metrică Habasit ZRM-AT5-2120-25-V
Curea de transmisie metrică Habasit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Habasit:ZRM-AT5-2120-25-V
Rubix:d401506



Detalii produs : ZRM-AT5-2120-25-V HABASIT - ZRM-AT5-2120-25-V HABASIT
Informații tehnice
atribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Înălțime | 2.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere