Unitate de circulație cu role / bile Hiwin MGN12H2R195Z0H
Unitate de circulație cu role / bile Hiwin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Hiwin:MGN12H2R195Z0H
Rubix:d1352457

Detalii produs : MGN12H2R195Z0H HIWIN - ROLLER/BALL CIRCULATION UNIT HIWIN MGN12H2R195Z0H
Informații tehnice
atribute
| Lățimea camionului | 27 mm |
|---|---|
| Rating de încărcare dyn. C0 | 3720 N |
| Precizie | h |
| Lungimea transportului | 45.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere